Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-157-W Casters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-157-W Casters
Deltaco GAM-157-W Casters
Deltaco GAM-157-W Casters
Deltaco GAM-157-W Casters
Deltaco GAM-157-W Casters
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117846455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-157-W
EAN/GTIN:
     7333048059994
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Nachlaufrad
Produktfarbe
Weiß
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
1140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.