Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT1108 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT1108 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PT1108 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117858784
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F112323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
iSENSYS LBP-620 Series iSENSYS LBP-621 Cw iSENSYS LBP-623 Cdw iSENSYS LBP-640 C iSENSYS LBP-640 Series iSENSYS MF 640 C iSENSYS MF 640 Series iSENSYS MF 641 Cn iSENSYS MF 641 Cw iSENSYS MF 642 Cdw iSENSYS MF 643 Cdw iSENSYS MF 644 Cdw iSENSYS MF 645 Cx
Schwarztoner Seitenleistung
3100 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
2300 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für
Canon CRG-054H
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.