Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIGER EGCA00533 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIGER EGCA00533 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
EIGER EGCA00533 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
EIGER EGCA00533 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117869963
Hersteller:
     EIGER
Herst.-Nr.:
     EGCA00533
EAN/GTIN:
     5055821771894
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 FE
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Tropfsicher, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.