Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona Deckenbeleuchtung LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-117895168
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312711.004.1.730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Diffusormaterial
Polycarbonat
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Montageloch Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
235 g
Länge (mm)
207 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,73*
€ 888,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,16*
€ 877,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,77*
€ 847,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,38*
€ 819,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,59*
€ 771,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.