Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Acer CB2 CB272U E3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117895828
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB2EE.301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unglaubliche Bilder, Edge-to-Edge
Ganz egal, ob Sie sich Filme ansehen, Computerspiele spielen oder arbeiten – Sie erleben stets faszinierende Bilder mit bis zu UHD1-Auflösung. Erhalten Sie dank eines ZeroFrame-Displays mit bis zu 86,4 cm (34")1 mehr Bildschirmfläche, damit Sie mehr sehen und erledigen können.

Perfekt aus jedem Winkel
Sie können auch bei einem Winkel von bis zu 178° genau sehen, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Durch IPS-Technologie (In-Plane Switching) sehen Sie auch von der Seite gut – und das bei gleichbleibender Farbqualität.

Lebendiges HDR
Wenn Sie sich entspannen wollen, dann am besten vor einem Bildschirm, der Bilder naturgetreu und realistisch darstellt – dank HDR. Die HDR 101-fähigen Monitore von Acer nutzen Global Dimming, um den Kontrast zu steigern. So werden schwarze Bereiche dunkler und weiße heller.

Kein Tearing
Verabschieden Sie sich dank AMD FreeSync2 von Rucklern und Tearing. Videowiedergaben sind schneller, einfacher und flüssiger möglich, da die Bildwiederholfrequenz des Monitors mit der Framerate Ihres PCs synchronisiert ist.

Blitzschnelle Reaktionszeit
Genießen Sie dank 1-ms3-Visual Response Boost selbst bei rasanter Action klare, scharfe Bilder. Eine schnelle Reaktionszeit gewährleistet, dass sich Bilder in schneller Geschwindigkeit kristallklar über den Bildschirm bewegen – so können Sie Inhalte noch intensiver verfolgen.

Der Schutz der Augen steht an erster Stelle
Schütze Deine Augen vor unnötiger Anstrengung mit den BlueLightShield- und Flickerless-Technologien von Acer. Dank weniger Reflexionen und geringerer Auslastung der Augen durch die ComfyView- und Low Dimming-Technologien von Acer können Sie länger mit dem Monitor arbeiten.

Optimale Position
Stellen Sie den Monitor dort auf, wo Sie ihn brauchen – der Standfuß lässt sich ganz einfach anpassen. Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken oder in der Höhe verstellen, um ein Optimum an Ergonomie zu erzielen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
165 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-178 - 178 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
270 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
554.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
7840 g
Breite (ohne Standfuß)
614.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4880 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
53 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23 x 0.23 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
Farbskala
99 %
Zweites Display effektiver Sichtbereich
597 x 336 mm
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.