Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 113847 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 113847 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 113847 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117906940
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     113847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
Satellite Pro R850-19G
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.