Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 108927 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung NP355E7C-S05DE Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Samsung NP355E7C-S05DE Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117917735
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     108927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
NP355E7C-S05DE
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.