Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Fortigate 80F Firewall (Hardware) 10 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet Fortigate 80F Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Fortinet Fortigate 80F Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117929456
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-80F-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall fortinet
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
10 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
6500 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1400 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen
1500000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
45000
Firewall-Latenzzeit
3.23 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
5000
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
10000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.788,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.089,49*
€ 6.056,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.053,99*
€ 6.014,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.900,49*
€ 5.831,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.823,96*
€ 5.740,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.788,05*
€ 5.697,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.