Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO London Underground Train


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO London Underground Train
BRIO London Underground Train
BRIO London Underground Train
BRIO London Underground Train
BRIO London Underground Train
BRIO London Underground Train
BRIO London Underground Train
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117934276
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     36085
EAN/GTIN:
     7312350360851
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
78 mm
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Lichteffekte
Ja
Sound-Effekte
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.