| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117934281 Herst.-Nr.: 36099 EAN/GTIN: 7312350360998 |
| |
|
| | |
| Mit dem Schienen Starter Sortiment B können die BRIO World Starter Zugsets erweitert werden. Dieses Schienen-Erweiterungspaket enthält eine Auswahl hölzerner Eisenbahnteile, mit denen fünf zusätzliche Strecken für das Reisezug Starter Set A (separat erhältlich) gebaut werden können. Gerade Gleise unterschiedlicher Länge, Weichen und Verbindungsgleise können kombiniert werden, indem man entweder den Streckenvorschlägen folgt oder eigene Schienendesigns kreiert.
Über BRIO World: BRIO World ist unser offenes Spielkonzept, das sich mit Ihrem Kind mitentwickelt. Mit dem BRIO World Spielzeug kann jeweils eine individuell anpassbare Welt geschaffen werden, die heranwachsende Gehirne herausfordert. Es ermöglicht endlose Kombinationen für fantasievollen Spielspaß, die darauf warten, erkundet zu werden. Schon mit dem ersten Teil kann der Aufbau einer eigenen Welt beginnen.
Das 36099 Schienen Starter Sortiment B enthält 12 Teile: 2 x lange gerade Gleise, 4 x mittlere gerade Gleise, 2 x kurze gerade Gleise, 2 x Verbindungsstücke, 2 x Weichen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 270 mm | Merkmale | Typ | Schienensatz | | Zweck | Spielzeugeisenbahn | | Produktfarbe | Beige | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl Teile | 12 Stück(e) | | Material | Holz |
|
| | |
| | | |
| |