Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin KDP 1U OB Rack Zubehör Panel-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin KDP 1HE OB Rack Zubehör Montageset
Wirewin KDP 1HE OB Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117936516
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     KDP 1U OB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Materialdicke
1.5 mm
Merkmale
Typ
Panel-Bausatz
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.