| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-117938355 Herst.-Nr.: 90601 EAN/GTIN: 4043619906017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Kabel von Delock kann verwendet werden, um zum Beispiel einen Barcodescanner mit RJ50 Buchse mit dem System zu verbinden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | USB-Kabel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-50 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |