Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
DeLOCK Mini Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117940777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88053
EAN/GTIN:
     4043619880539
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand oder unter einem Tisch befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Anzahl der Kabelbinder
12
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
239.9 mm
Höhe
263 mm
Tiefe
10.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.