Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Express 1M2 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117950905
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCUS4EXP1MT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
BSMI CE FCC RCM VCCI
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
3151 MB/s
SSD-Formfaktor
M.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Thunderbolt-Technologie
Ja
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.