Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Gastroback Design Ice Shaver Eiszerkleinerer 0,2 l Edelstahl 35 W Elektro
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117955717
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42905
EAN/GTIN:
     4016432429056
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
GASTROBACK® Design Ice Shaver
Für Shave Ice und Snow Cones - beliebte Eis-Trends aus Hawaii.
Selbstgemachte Slush Eis, Cocktails, Drinks und erfrischende Desserts oder Eiskreationen schnell und einfach zubereiten.
- Früchte, Saft, Kaffee u.v.m. einfrieren
- Gefrorene Zutat in den behälter füllen
- auf die Höhe der Füllmenge einstellen
- Raspelstärke einstellen
- Glas oder Becher unterstellen
- Zum verarbeiten Taste gedrückt halten
- Direkt servieren & genießen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ des ice crusher
Elektro
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Durchscheinend
Fassungsvermögen
0.2 l
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Leistung
35 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
2900 g
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.