Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E-2468 Prozessor 2,6 GHz 24 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E-2468 Prozessor 2,6 GHz 24 MB
Intel Xeon E-2468 Prozessor 2,6 GHz 24 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118029593
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071505024706
EAN/GTIN:
     8592978518394
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
128 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency
5.2 GHz
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
5.2 GHz
Intel® Total Memory Encryption
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik mit Umleitungsschutz (VT-rp)
Ja
Mikroprozessor PCIe Revision
Gen 5
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
20
PCI-Express-Slots-Version
5.0
PCI Express Konfigurationen
2x8+1x4, 1x16+1x4
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
740.17B1
Technische Details
Startdatum
Q4'23
Status
Launched
Instandhaltungsstatus
Baseline Servicing
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 1700
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2468
Grundfrequenz des Prozessors
2.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
16 GT/s
Leistungskerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Stepping
B0
Maximale Anzahl DMI-Spuren
8
Prozessor Codename
Raptor Lake
ARK Prozessorerkennung
236184
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: lga1700 xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.