Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set Samsung Galaxy A15 | A15 5G | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set Samsung Galaxy A15 | A15 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set Samsung Galaxy A15 | A15 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set Samsung Galaxy A15 | A15 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set Samsung Galaxy A15 | A15 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set Samsung Galaxy A15 | A15 5G | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118030739
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B0463+7349
EAN/GTIN:
     5711724204630
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du willst dein Handy schützen? Ich meine, dein Handy WIRKLICH schützen? Dann ist dieses 3-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass® genau das Richtige für dich! Mit einem HardCase, das mit dem kabellosen Aufladen kompatibel ist, einem Ultra-Wide Fit Displayschutz und einem Hoops Kameraschutz schützt dieses Paket dein Handy vor Kratzern an scharfkantigen Ecken, vor Stürzen auf steinharten Gehwegen und vor allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Der Bildschirmschutz ist sogar mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Fingerabdrücke und Fettspuren reduziert.


Das HardCase besteht aus dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, D3O® Bio, auf das sich militärische Elitetruppen und Profisportler gleichermaßen verlassen. Die Rückseite besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff, während der Kunststoffrahmen zu 44% aus pflanzlichem Material besteht. Der Bildschirmschutz besteht zu 60% aus recyceltem Material und bietet eine 3x höhere Kratzfestigkeit als unsere Modelle für die S23-Serie. Und was ist mit dem Hoops Kameraschutz? Er bewahrt deine Kameralinsen vor Kratzern und Rissen, die bleibende Narben auf allen zukünftigen Fotos hinterlassen würden.


Das 3-in-1-Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Packung haben wir es geschafft, die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Packungen um 58%* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird auch das Schutzpaket in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.


Auch die Installation ist einfach. Montiere einfach den Schutz mit dem beiliegenden EasyAligner, bringe den Schutz für die Kamera an und klicke das HardCase an. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und wenn alles installiert ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


*Gemessen von einem unabhängigen Labor durch Vergleich der Masse der neuen Papierverpackungen, die 2023 eingeführt wurden, mit der Masse der vorherigen Papierverpackungen, die 2022 eingeführt wurden (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
155.23 x 71.96 mm
Dicke
0.51 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
105 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy new A14, Samsung - Galaxy new A14 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.