Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li 12RTLLCD1W Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li 12RTLLCD1W Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Lian Li 12RTLLCD1W Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Lian Li 12RTLLCD1W Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Lian Li 12RTLLCD1W Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118039504
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     12RTLLCD1W
EAN/GTIN:
     4718466014245
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
7.08 W
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 28 mm
Ventilator Dicke
28 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Display-Typ
LCD
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
350 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31 dB
Maximaler Luftstrom
54.3 cfm
Maximum Luftdruck
2.83 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.