Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Iceberg Thermal IceGALE Lightning ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118043885
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     IG12LT-B3A
EAN/GTIN:
     1230000071932
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.9 dB
Maximaler Luftstrom
76.74 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Statischer Lüfterdruck
2.8 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
70000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.