Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD564G6400HC34BDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-118045519
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     CTCWD564G6400HC34BDC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Eine Neudefinition von allem dank herausragender Leistung
Der ultimative T-CREATE EXPERT DDR5 ist jetzt auch im Handel erhältlich. Die herausragende Leistung, Stabilität und Kompatibilität der neuen DDR5-Generation macht es Profis möglich, Grenzen zu verschieben und alle Möglichkeiten neu zu definieren.

Konzept zur Freisetzung unbegrenzter Kreativität
Der Desktop-Speicher verwendet ein spezielles einteiliges Kühlmodul, das mit Belüftungslöchern und professionellem wärmeleitendem Silikon versehen ist, um Stabilität und Leistung in vollem Umfang zu gewährleisten. Darüber hinaus sind die Power-Schicht, die den Strom reibungslos an die Ladung weiterleitet, und die GND-Schicht, die die Signale störungsfrei überträgt, speziell von den 10 Schichten der Leiterplatte isoliert. Kombiniert mit maßgeschneiderten hochtemperaturbeständigen Kondensatoren, Aluminium-Heatspreadern und hochwertigen ICs sorgt T-CREATE EXPERT DDR5 für ein stabiles System, selbst wenn große Dateien ausgeführt werden, und ermöglicht es Kreativen, ihre Kreativität zu entfesseln.

Jede Erinnerungserkennung aufgehoben
Workstation-Prozessoren mit mehreren Kernen benötigen die Unterstützung eines großen Arbeitsspeichers. Ein einzelner 32-GB-DDR5-Speicher mit großer Kapazität kann höchstens 128 GB erreichen, wenn er an die 4 DIMM-Steckplätze der CPU angeschlossen wird, sodass Profis ihre Aufgaben schnell erledigen können, wenn sie sich mit großen Projekten befassen, große Datenmengen analysieren oder mehrere professionelle Anwendungen gleichzeitig ausführen.

Zuverlässige Leistungsfähigkeit
Der T-CREATE EXPERT DDR5-Speicher wurde von führenden Motherboard-Herstellern auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet. Der T-CREATE EXPERT DDR5 hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und kompatible Speichermodule von bester Qualität zu liefern, damit Ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen können.

Lebenslange Garantie für maximalen Schutz
T-CREATE EXPERT DDR5 bietet eine lebenslange Garantie auf seine Produkte und tauscht sie kostenlos aus. Zur Beruhigung der Benutzer ist der Garantieprozess einfach und schmerzlos. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Handhabung oder andere Formen menschlicher Einflüsse entstehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
34
Speicherspannung
1.35 V
Sequentielle Bandbreite - 100 % Lesen (bis zu)
51200 MB/s
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
32 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.