Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD360C 4 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118087203
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TESD360C
EAN/GTIN:
     760557864486
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die tragbare SSD ESD360C von Transcend verfügt über eine blitzschnelle USB-Übertragungsrate von 20 Gbit/s und eine beeindruckende Speicherkapazität. Dank der Kreditkartengröße können Sie es problemlos in Ihre Tasche oder Ihr Portemonnaie stecken. Der ESD360C verfügt über zahlreiche nützliche Funktionen wie erweiterte Datensicherheitsfunktionen und eine One-Touch-Auto-Backup-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Kundendaten, Besprechungsaufzeichnungen, Geschäftsverträge oder sogar Ihre wertvollen Mediendateien sicher zu speichern. Es ist Zeit, Ihre mobile Datenbank zu aktualisieren!

20 Gbit/s Supergeschwindigkeiten
Die tragbare SSD ESD360C von Transcend ist mit unglaublichen Übertragungsgeschwindigkeiten von 20 Gbit/s sowie einem SLC-Cache ausgestattet, der die Lese-/Schreibgeschwindigkeit auf bis zu 2000 MB/s erhöht. Ob Dokumente oder Mediendateien, alles lässt sich im Handumdrehen übertragen. Der ESD360C ist außerdem abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 3.0, was eine bessere Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit ermöglicht.
Hinweis: Die Geschwindigkeit kann je nach Host-Hardware, Software, Nutzung und Speicherkapazität variieren.

Take the World with You, in Your Pocket
Packen Sie Licht ein! Der ESD360C im Kreditkartenformat passt perfekt in Ihre Brieftasche oder Handtasche und nimmt kaum Platz in Ihrer Reisetasche ein. Das ESD360C erfüllt die Fallteststandards des US-Militärs MIL-STD-810G und übersteht einen Fall aus 3 Metern Höhe.* Das kratz- und stoßfeste Gehäuse sorgt dafür, dass das ESD360C nicht nur nach all Ihren Abenteuern, sondern auch nach Ihnen makellos aussieht und bleibt werde auch mit Stil reisen.
*Der Falltest wird im Ruhezustand durchgeführt. Dies garantiert unter keinen Umständen die Unverwundbarkeit dieses Produkts. Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen und schlagen Sie es nicht willkürlich an.

Mehr Platz für eine bessere Sicherheit
Der ESD360C von Transcend bietet bis zu 4 TB Speicherkapazität und stellt so sicher, dass Sie ausreichend Platz zum Speichern aller Ihrer wichtigen Dateien und Backups haben.

Auf jedem Gerät, jederzeit
Die ESD360C von Transcend kann mit mehreren Geräten und Betriebssystemen verwendet werden, darunter Windows, macOS, iOS, iPadOS und Android. Es bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und eine besonders große Kapazitätserweiterung für PCs, Laptops, Tablets, Smartphones und sogar Spielekonsolen. Die unglaubliche Vielseitigkeit macht es zu einer bequemen und effizienten Option für alle, die ihren Speicherplatz erweitern möchten.
Anmerkungen:
1. Mobilgeräte müssen USB OTG unterstützen. Anbieter von Spielekonsolen können Kapazitätsanforderungen für den externen Speicher festlegen. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität.
2. Die ESD360C wird im exFAT-Dateisystem formatiert geliefert. Einige mobile Geräte erfordern jedoch möglicherweise nur FAT32. Bitte formatieren Sie die ESD360C vor der Verwendung auf das Dateisystem FAT32.

Typ-A und Typ-C, unendliche Möglichkeiten
Die ESD360C von Transcend wird mit einem USB-Typ-C-Kabel und einem USB-Typ-C-zu-Typ-A-Kabel geliefert, um Desktops, Laptops und Tablets mit USB-Typ-C- oder Typ-A-Anschluss zu unterstützen.

One-Touch-Auto-Backup
Die ESD360C verfügt über eine praktische Auto-Backup-Taste für eine sofortige Datensicherung, wenn er in Verbindung mit der Transcend Elite-Software verwendet wird.
Hinweis: Für die One-Touch-Auto-Backup-Funktion ist die Transcend Elite-Software erforderlich.

Leistungsstarker Schutz, erweiterte Sicherheit
Die Speichergeräte von Transcend bieten exklusive Festplattensperr- und Sicherheitsfunktionen, die sowohl auf Windows- als auch auf Android-Systemen funktionieren. Schützen Sie mit der Transcend Elite-Software Ihr gesamtes Laufwerk und die darin enthaltenen Dateien mit einem Passwortschutz. Darüber hinaus erfüllen unsere Speichergeräte die hardwarebasierten 256-Bit-Advanced Encryption Standards (AES) und bieten erstklassige Sicherheit bei minimaler Beeinträchtigung der Speicherleistung.

Verwalten Sie Daten mit Transcend Elite
Transcend Elite ist ein fortschrittliches Datenverwaltungssoftwarepaket, das mit macOS, Windows OS und Android kompatibel ist. Verfügbar als Desktop- und Mobil-App, kostenloser Download auf der offiziellen Website von Transcend oder im Google Play Store. Transcend Elite bietet Funktionen wie Backup und Wiederherstellung, Datenverschlüsselung, Cloud-Backup und Festplattensperrfunktionen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
55.7 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
41 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,05*
€ 415,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.