Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher GSH 4-4 PLUS Akku-Grasschere 8 cm 4 V Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118089444
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-320.0
EAN/GTIN:
     4054278963204
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
GSH 4-4 PLUS

Präzision, die ihresgleichen sucht: Dank des 8 Zentimeter breiten Grasmessers der leichten Akku-Gras- und -Strauchschere GSH 4-4 Plus haben Sie ab jetzt saubere Rasenkanten an Wegen, um Blumenbeete oder entlang Ihrer Terrasse. Für das Schneiden von Gartensträuchern sorgt das präzise 11 Zentimeter lange Strauchmesser. Weitere Features sind das schnelle werkzeuglose Wechseln der Messer mit nur einem Knopfdruck, die Halterungsöse im Strauchmesser zur platzsparenden Aufbewahrung sowie der Teleskopstiel als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten), der ein ermüdungsfreies und komfortables Schneiden der Rasenkanten ermöglicht.

Werkzeugloser Messerwechsel

Müheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser durch Schnellwechselsystem.

Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer

Erzielen exakte Ergebnisse.

Ergonomisches Griffdesign

Für angenehmen Halt auch bei bei längeren Arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenbreite
80 mm
Strauchmesser
Ja
Heckenschere Schnittstärke (max.)
11 ml
Strauchklinge-Zahnabstand
8 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
600 g
Paketgewicht
1200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
4 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.