Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 318526 Metallmeißel Kaltmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 318526 Metallmeißel Kaltmeißel
kwb 318526 Metallmeißel Kaltmeißel
kwb 318526 Metallmeißel Kaltmeißel
kwb 318526 Metallmeißel Kaltmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118097634
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     318526
EAN/GTIN:
     k.A.
VPS GS geprüft, CV-Stahl, für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton sowie losem Gestein

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kaltmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Materiallgriff
Metall
Geeignet für Materialien
Beton
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.