Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2199848 Camping-Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLEMAN Campingtisch groß
COLEMAN Campingtisch groß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118098693
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2199848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingtisch
coleman campingtisch
campingtisch schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
1830 mm
Gewicht
9000 g
Höhe
730 mm
Zusammengeklappte Breite
760 mm
Gefaltete Tiefe
930 mm
Zusammengeklappte Höhe
73 mm
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
930 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verstärkte Kanten
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Leichtgewicht
Ja
Langlebige Design
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Montage erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.