Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2199746 Camping-Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLEMAN Campingtisch mit 2 Bänken für 4 Pers.
COLEMAN Campingtisch mit 2 Bänken für 4 Pers.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118098696
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2199746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingtisch
coleman campingtisch
campingtisch schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
1020 mm
Gewicht
10000 g
Höhe
700 mm
Zusammengeklappte Breite
610 mm
Zusammengeklappte Höhe
62 mm
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
1020 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Eingebaute Sitze
Ja
Faltbar
Ja
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verstärkte Kanten
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Leichtgewicht
Ja
Langlebige Design
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Montage erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.