Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO K6Pro Powerbank 10000mAh Black Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO K6Pro Powerbank 10000mAh Black Schwarz
DUDAO K6Pro Powerbank 10000mAh Black Schwarz
DUDAO K6Pro Powerbank 10000mAh Black Schwarz
DUDAO K6Pro Powerbank 10000mAh Black Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118127658
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     K6PRO-BLACK
EAN/GTIN:
     6973687242688
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
2
Lightning-Anschluss
Ja
Anzahl Blitzanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
231.3 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
5 V
Batteriekapazität
37 Wh
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.