Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 85936 Glasfaser-Spleißgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118128810
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85936
EAN/GTIN:
     4043619859368
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LWL Dose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.6 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
18 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.