Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-3000SATA/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-3000SATA/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III
Origin Storage DELL-3000SATA/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11815263
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-3000SATA/7-S11
EAN/GTIN:
     5055146573555
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
HDD Anzahl der Zylinder
16383
Suchzeit (Lesen)
0.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
0.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.14 ms
Bytes pro Sektor
512
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge C1100 Dell PowerEdge C2100 Dell PowerEdge R310 Dell PowerEdge R410 Dell PowerEdge R415 Dell PowerEdge R510 Dell PowerEdge R515 Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge R715 Dell PowerEdge R810 Dell PowerEdge R815 Dell PowerEdge T310 Dell PowerEdge T410 Dell PowerEdge T610 Dell PowerEdge T710 Dell PowerVault NX3000 Dell PowerVault NX3100
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Ausschwankbarer Griff für einfaches Tragen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Höhe
261 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Energieverbrauch (lesen)
6.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.4 W
Energieverbrauch (idle)
5.2 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.