Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Garmin Lily 2 35.4 mm Digital 240 x 201 Pixel Touchscreen Pink GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118156291
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02839-01
EAN/GTIN:
     753759324728
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
STILVOLL – UND ÜBERRASCHEND ANDERS.
VERSTECKTES TOUCHDISPLAY, ELEGANT GEMUSTERTES ZIFFERNBLATT – EINFACH TIPPEN UND EIN HELLES DISPLAY AKTIVIEREN

STYLISCH RUND UM DIE UHR
BIS ZU 5 TAGE AKKULAUFZEIT SORGEN FÜR EIN VOLLSTÄNDIGERES BILD DEINER GESUNDHEIT

GEEIGNET FÜR JEDEN STIL. PASSEND FÜR JEDEN LOOK.
MIT METALLGEHÄUSE UND LEDER-, NYLON- ODER SILIKONARMBAND VERFÜGBAR

LERNE DEINEN KÖRPER BESSER KENNEN
HERZFREQUENZ, BODY BATTERY™, SLEEP SCORE, FRAUENGESUNDHEIT

KLEINES, STYLISCHES DESIGN
Diese Fashion-Smartwatch macht jeden Look mit. Das Metallgehäuse ergänzt das elegant gemusterte Ziffernblatt. Tippe nur einmal kurz oder hebe den Arm und schon aktivierst du das helle Touchdisplay der Lily 2. Wähle zwischen verschiedenen 14-mm Schnellwechsel-Armbändern, u.a. aus Silikon, Nylon oder italienischem Leder.

BODY BATTERY™
Sieh dir Energiereserven deines Körpers im Laufe des Tages an. So weißt du, wann dein Körper genug Energie hat und bereit für Aktivitäten ist oder wann er erschöpft ist und sich durch einen erholsamen Schlaf regenerieren muss.

SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE
Erhalte einen Wert für deine Schlafqualität und Einblicke mit Vorschlägen, was du verbessern kannst. Zeichne sogar deine unterschiedlichen Schlafstadien auf sowie Daten zu Herzfrequenz1, Stress, Pulse Ox2 und Atmung.

FITNESSFUNKTIONEN UND SPORT-APPS
Wenn du unterwegs bist, speichert die Lily 2 die Schrittanzahl, den Kalorienverbrauch, Intensitätsminuten und mehr1. Über 15 motivierende Aktivitäten begleiten dich beim Fitbleiben, Meditieren und sogar beim Tanzen.

CONNECTED GPS
Stelle eine Verbindung mit dem GPS deines kompatiblen Smartphones her, um deine Position bei Spaziergängen, Touren und Laufeinheiten im Freien genau zu verfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.4 mm
Tiefe
35.4 mm
Dicke
10.1 mm
Gewicht
24.4 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 201 Pixel
Touchscreen
Ja
Anzeigegerät
25.4 x 21.3 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
35.4 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Pink
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Pink
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
110 - 175 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Schnallenfarbe
Pink
Name der Farbe
Lilac
Bandfarbenname
Lilac
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Wetterbericht
Ja
Schulungsplanung
Ja
Empfohlene Aktivität
Breath work, Fahrradfahren, Fitness, Gymnastik, Wandern, Pilates, Laufen, Schwimmen, Walken, Weight training, Yoga
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Laufdynamik
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.