Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 24622 Schwarz Aluminium 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Traverse für Leuchten-/ Boxenstative (Rohr-ø 35 mm | aufnahmefähig bis 8 Scheinwerfer | max. 20kg) - in schwarz
KOENIG & MEYER Traverse für Leuchten-/ Boxenstative (Rohr-ø 35 mm | aufnahmefähig bis 8 Scheinwerfer | max. 20kg) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118167567
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     24622.000.35
EAN/GTIN:
     4016842812622
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Scheinwerfer
Aufnahmebrücke Flutlichtstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Maximales Lastgewicht
25 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.