Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CH360 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
DeepCool CH360 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118168557
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CH360-BKAPE3-G-1
EAN/GTIN:
     6933412774716
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.