Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindeanschluss | Maße: 480 x 480 x 27,3 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindeanschluss | Maße: 480 x 480 x 27,3 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118186449
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26704.000.56
EAN/GTIN:
     4016842100583
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Befestigungstyp
Freistehend
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Breite
480 mm
Tiefe
27.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.