Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindebolzen | Maße 550 x 550 x 27,3 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindebolzen | Maße 550 x 550 x 27,3 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118186450
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26705.000.56
EAN/GTIN:
     4016842827831
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Befestigungstyp
Freistehend
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13500 g
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
27.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.