Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 26706
König & Meyer 26706
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118186452
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26706.000.56
EAN/GTIN:
     4016842114245
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Befestigungstyp
Freistehend
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13200 g
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
27.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.