Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21402 Warning strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Warnstreifen gestreift mit Aufdruck "CAUTION" (Maße 600 x 175 mm | reflektierend) - in gelb/schwarz
KOENIG & MEYER Warnstreifen gestreift mit Aufdruck "CAUTION" (Maße 600 x 175 mm | reflektierend) - in gelb/schwarz
KOENIG & MEYER Warnstreifen gestreift mit Aufdruck "CAUTION" (Maße 600 x 175 mm | reflektierend) - in gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118190079
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21402.000.00
EAN/GTIN:
     4016842813391
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Typ
Warning strip
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
König & Meyer
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.