Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 12893 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 12893 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 12893 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118195963
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
10 mm²
AWG Kabelgröße
8
Kupferindex
604 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,30*
€ 33,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,88*
€ 33,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,37*
€ 31,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,34*
€ 30,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,00*
€ 28,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,42*
€ 24,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.