Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 13106 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 13106 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 13106 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118196020
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
34
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
671 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,21*
€ 28,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,04*
€ 28,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,73*
€ 27,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,89*
€ 26,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,94*
€ 24,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,26*
€ 20,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.