Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24133 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118197307
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24133
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
180 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,70*
€ 22,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,67*
€ 21,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,87*
€ 20,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,11*
€ 19,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,19*
€ 15,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.