Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24141 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24141 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24141 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118197310
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24141
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
173 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,75*
€ 18,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,63*
€ 18,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,23*
€ 16,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,80*
€ 16,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.