Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 12888 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 12888 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 12888 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118199817
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
245 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, helukabel steuerleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,00*
€ 15,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.