Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21296 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21296 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21296 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118203169
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
25g 1,0 steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
526 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 25x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,19*
€ 25,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,02*
€ 25,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,99*
€ 23,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,19*
€ 22,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,39*
€ 21,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.