Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor Xpanstor 4 AS5004U Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor Xpanstor 4 AS5004U 4-Bay
Asustor Xpanstor 4 AS5004U 4-Bay
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118279380
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS5004U00-M030
EAN/GTIN:
     4710474831548
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.68 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, BIS, KCC, EAC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Maximal unterstützte Speicherkapazität
88 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2030 g
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.