Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Ringbarcode Scanner 1D und 2D mit 2,4 GHz oder Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Ringbarcode Scanner 1D und 2D mit 2,4 GHz oder Bluetooth
DeLOCK Ringbarcode Scanner 1D und 2D mit 2,4 GHz oder Bluetooth
DeLOCK Ringbarcode Scanner 1D und 2D mit 2,4 GHz oder Bluetooth
DeLOCK Ringbarcode Scanner 1D und 2D mit 2,4 GHz oder Bluetooth
DeLOCK Ringbarcode Scanner 1D und 2D mit 2,4 GHz oder Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118285199
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90607
EAN/GTIN:
     4043619906079
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser Ringbarcode Scanner von Delock kann mit einem PC, Notebook oder direkt mit dem Handy oder Tablet kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit
Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 100 Scans in der Sekunde.
Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Klein und Praktisch
Dieser kleine Ringscanner kann praktisch mit dem Klettverschluss am Finger befestigt werden, so dass der Träger die Hände frei hat, um zum Beispiel einen Karton zu halten. Dank der Rotationsvorrichtung lässt sich der Scanner drehen und ist somit für Rechts- wie auch Linkshänder geeignet.

Übertragung via Bluetooth, USB oder 2,4 GHz
Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt entweder über Bluetooth direkt mit dem bluetooth fähigem Ausgabegerät oder über das 2,4 GHz Frequenzband mit Hilfe des beiliegenden USB Dongles. Alternativ kann der Scanner mit dem beiliegendem USB Kabel am Rechner verbunden werden.

Kabelloses Laden
Der Ringscanner kann entweder über die USB Type-C™ Buchse oder mittels der induktiven Ladefunktion im Scanner selbst geladen werden. Zum Beispiel mit der Delock Ladestation 90608.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
380 mAh
Ladezeit
2 h
Eingangsspannung
3.3 V
Energieverbrauch
200 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
37 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
24 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Speicherkapazität
16 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
4.1
Funkfrequenz
2402 - 2480 MHz
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417
2D (Matrix
Datenmatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand
300 mm
Lesegeschwindigketi (max)
100 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 10000 Lux
Steigungslesewinkel
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.