Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi POCO X6 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi POCO X6 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi POCO X6 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118285880
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FVFEU
EAN/GTIN:
     6941812757970
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
8300 Ultra
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.35 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1800 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
446 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G615
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Software
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.4
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Breite
74.34 mm
Tiefe
8.25 mm
Höhe
160.45 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.