| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118306845 Herst.-Nr.: P63845-B21 EAN/GTIN: 190017669441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE U.3 Sicherheitsprotokoll und Datenmodell CM7 Solid State-Laufwerk (1,6 TB, NVMe Gen4, mit hoher Leistung für gemischte Nutzung, SFF) in einem Carrier-System
Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
HPE NVMe High Performance Mixed Use (MU) Solid State-Laufwerke sind ideal geeignet für Big Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Business Intelligence, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenz und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
HPE NVMe SSDs mit hoher Leistung.
HPE erweitert sein SSD-Portfolio weiter durch das Angebot von NVMe U.3 PCIe Gen4 SSDs
HPE NVMe PCIe Gen4 U.3 SSDs bieten höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
HPE NVMe U.3 PCIe Gen4 SSDs sind zu 100 % abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes auf HPE ProLiant Servern. Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | SSD Speicherkapazität | 1600 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | U.3 | ![](/p.gif) | NVMe | Ja | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |