Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group Z44A7 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group SSD Z44A7 M.2 1 TB PCIe G4x4 2280 RW: 7.400/6.800MB/s TBW NVME
Team Group SSD Z44A7 M.2 1 TB PCIe G4x4 2280 RW: 7.400/6.800MB/s TBW NVME
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118316147
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPV001T0C129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1700000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
1000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.