| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118316171 Herst.-Nr.: P63841-K21 EAN/GTIN: 190017670348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse HPE NVMe High Performance Read Intensive (RI) Solid State-Laufwerke sind ideal für Lesecache, Social Media, Massenspeicher, E-Mail und Boot/Swap.
Erzielen Sie höhere IOPS und geringe Latenz und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
HPE NVMe SSDs mit hoher Leistung.
HPE erweitert sein SSD-Portfolio weiter durch das Angebot von NVMe U.3 Universal Connect PCIe Gen4 SSDs HPE NVMe U.3 Universal Connect PCIe Gen4 SSDs bieten eine höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
HPE NVMe U.3 Universal Connect PCIe Gen4 SSDs sind zu 100 % abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes auf HPE ProLiant Servern. Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | SSD Speicherkapazität | 15360 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | U.3 | ![](/p.gif) | NVMe | Ja | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Soll-Arbeitslast | Read Intensive (RI) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |