Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW080515K0FKEA Dickschicht- 15 k? SMD 0805 0.125 W 1% 1 St Widerstand 15000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118318917
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080515K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00713*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04148*
€ 0,04936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01571*
€ 0,01869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01042*
€ 0,0124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01011*
€ 0,01203
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00713*
€ 0,00848
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-FX-1502ELF
ab € 0,00567*
Ähnlich
Bourns
CR0805-FX-1502ELF
ab € 0,00365*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X1502FTL
ab € 0,00551*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X1502FTL
ab € 0,00305*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1502
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MP003643
ab € 0,00804*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF1502V
ab € 0,0088*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F1502V
ab € 0,015*
Ähnlich
RS Pro
8046534
ab € 50,90*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-15KFT5
ab € 0,0155*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-15KFT5
ab € 0,00733*
Ähnlich
Vishay
CRCW080515K0FKTA
ab € 0,0166*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0715KL
ab € 0,00658*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0715KL
ab € 0,00182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.