Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0805270RFKTABC Dickschicht- 270? SMD 0805 0.125 W 1% 1 St Widerstand 270 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 270Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 270Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118318954
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805270RFKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
270 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00274*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03727*
€ 0,04435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01932*
€ 0,02299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00345*
€ 0,00411
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00338*
€ 0,00402
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00274*
€ 0,00326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.