Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW12061K50FKTABC Widerstand 1500 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1,5kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1,5kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118322949
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K50FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
1500 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00477*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04257*
€ 0,05066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02491*
€ 0,02964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01601*
€ 0,01905
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00686*
€ 0,00816
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00669*
€ 0,00796
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00594*
€ 0,00707
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00477*
€ 0,00568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.